Ściernica z żywicy syntetycznej 110/90×55×22,2 mm A 36 STANDARD stalowa

Nr art.: 895669
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 2 sztuki
  • Etapy zamówienia: 2 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Oznaczenie producenta Tyrolit STANDARD Schleiftopf

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 895669
EAN / GTIN 9003178956699
Numer producenta 895669
Numer L L50150 265
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

  • STANDARD

Opis:

  • Ściernice kubkowe Tyrolit STANDARD charakteryzują się bardzo dobrą wydajnością ścierną i trwałością podczas szlifowania dużych powierzchni.
  • Głowica szlifierska przeznaczona do stali doskonale nadaje się również do szlifowania krawędzi, fazowania oraz szlifowania spoin spawalniczych.
  • Jeśli chodzi o uchwyt narzędziowy, do wyboru są wersje z otworami o średnicach 22 i 23 oraz wersja z gwintem M14.
  • Proszę zwrócić uwagę na maksymalną prędkość roboczą wynoszącą
  • 50 m/s.

Cecha szcz.:

  • Maksymalna prędkość robocza: 50 m/s
  • specyfikacja: W20 / E14 / K45
  • Wymiary: D / J x T x H = 110 / 90 x 55 x 22,2

Zaleta:

  • Bardzo dobra wydajność usuwania materiału podczas szlifowania dużych powierzchni
  • Solidny i trwały

Zastosowanie:

  • Uziarnienie 16 i 36 do szlifowania zgrubnego
  • Należy stosować specjalne osłony do garnków
  • Należy przestrzegać maksymalnej prędkości roboczej wynoszącej 50 m/s

Materiał:

  • Stal

Pasuje do:

  • Szlifierka kątowa

Zalecenie:

  • Uziarnienie 16 i 36 do szlifowania zgrubnego
  • Należy stosować specjalne osłony do garnków
  • Należy przestrzegać maksymalnej prędkości roboczej wynoszącej 50 m/s

Wskazówka:

  • Do wymagających zastosowań z wykorzystaniem różnych gatunków stali
  • Do szlifowania krawędzi, czyszczenia powierzchni, fazowania oraz szlifowania spoin