Szczotka z okrągłym trzonkiem 40x9x9-6x30 mm, E 0,3 mm, INOX PREMIUM, stal nierdzewna

Nr art.: 890815
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 25 sztuki
  • Etapy zamówienia: 25 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 890815
EAN / GTIN 9003178908155
Numer producenta 890815
Numer L L50140 2819
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

  • PREMIUM

Opis:

  • Szczotki PREMIUM z okrągłym trzonkiem do szlifierki prostej nadają się szczególnie do obróbki trudno dostępnych miejsc na elementach ze stali nierdzewnej.
  • Skład materiału sprawia, że narzędzie to doskonale nadaje się do najróżniejszych zadań związanych ze stalą nierdzewną.
  • Niezależnie od tego, czy chodzi o usuwanie rdzy, czyszczenie spoin spawalniczych, czy też przygotowanie powierzchni i precyzyjną obróbkę, ta wysokowydajna szczotka ma uniwersalne zastosowanie.
  • Można wybierać spośród różnych wersji: od delikatnego (DW – falistego) do usuwania rdzy, czyszczenia, gładkiego wygładzania, polerowania, matowienia i szorstkowania oraz grubego (DZ – plecionego) do obróbki spoin spawalniczych lub usuwania zgorzeliny i lakieru.
  • Wersje EA falistych szczotek DW wykonane są z drutu ze stali nierdzewnej, odpornej na działanie kwasów.

Cecha szcz.:

  • Platformy: 52R DW SZCZOTKI Z OKRĄGŁYM TRZPIENIEM
  • Materiał do obróbki: Stal stopowa
  • Linia produktów: PREMIUM
  • specyfikacja : E 0,3 mm INOX
  • Wymiar (średnica × długość × wysokość – średnica zewnętrzna × wewnętrzna): 40 x 9 x 9 – 6 x 30 mm
  • Średnica: 40 mm
  • Grubość: 9 mm
  • Narzędzie do: Szlifierka prosta

Zaleta:

  • Ze względu na swój kształt nadają się szczególnie do miejsc trudno dostępnych
  • Narzędzie o uniwersalnym zastosowaniu i wyjątkowo długiej żywotności
  • Drut ze stali nierdzewnej, odpornej na działanie kwasów, typu EA

Zastosowanie:

  • Drut falisty DW do usuwania rdzy, czyszczenia, gładkowania, polerowania, matowania i szorstkowania
  • Drut pleciony DZ do obróbki spoin spawalniczych oraz do usuwania zgorzeliny i lakieru

Materiał:

  • Stal stopowa

Pasuje do:

  • Szlifierka prosta

Zalecenie:

  • Drut falisty DW do usuwania rdzy, czyszczenia, gładkowania, polerowania, matowania i szorstkowania
  • Drut pleciony DZ do obróbki spoin spawalniczych oraz do usuwania zgorzeliny i lakieru

Wskazówka:

  • Do usuwania rdzy, czyszczenia spoin spawalniczych oraz do przygotowania powierzchni i wykańczania stali nierdzewnej