Short TORX® key, 15 mm

Nr art.: 89.15
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
Rodzaj produktu Screwdriver

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 89.15
EAN / GTIN 3148511267806
Numer producenta 89.15
Numer L L60130 3558
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Compliant with TORX® specifications
  • burnished

Cecha szcz.:

  • A [mm]: 3.26
  • H [mm]: 21.5
  • H x L [mm]: 21.5 x 57
  • L [mm]: 57.0
  • Torx [no.]: T15
  • [g]: 6