Ściągacze pojedyncze, Typ: 1

Nr art.: 884700 1
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
41 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Ściągacz
Zawartość część pojedyncza
Maks. głębokość mocowania 200 mm
Gwint przyłączający M10
Oznaczenie producenta 18
Rozstaw min. 58 mm
Rozstaw maks. 150 mm
Długość sworznia pociągowego 270 mm
Materiał stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 884700 1
EAN / GTIN 4021176075674
Numer producenta 18-1
Producent/osoba odpowiedzialna Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Wykonanie:

Oddzielacze i ściągacze ze stali narzędziowej wysokiej jakości.
Oddzielacz: Szybkomocująca śruba dociskowa umożliwia równomierne mocowanie oddzielających szczęk półkolistych. Klinowe szczęki zostają przy tym wciśnięte pomiędzy łożysko a gniazdo.
Ściągacz: W połączeniu z oddzielaczem służy do ściągania poluzowanych uprzednio łożysk (sworznie pociągowe należy wkręcić w gwintowane otwory szczęk oddzielających).

Zastosowanie:

Do oddzielania i ściągania mocno zakleszczonych łożysk tocznych, kół zębatych itp., w trudno dostępnych miejscach.

Pasuje do:

Oddzielacz nr 884600.: 1