Scroll shears, 50 mm

Nr art.: 883B
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Kolor RAL RAL 3003
Odcień, Czerwony Czerwony sygnalizacyjny
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor czerwony
Rodzaj produktu Nożyce do cięcia blachy
Rodzaj zastosowania strona prawa
Kształt ostrzy wygięte
Długość skrawania 50 mm
Właściwości nożyczek mechaniczny
Do grubości Blacha
Maks. grubość materiału, Blacha 0,8 mm
Norma DIN EN IEC 60900
Powierzchnia lakierowany
Długość całkowita 260 mm
Materiał uchwytu stal
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 883B
EAN / GTIN 3148516295200
Numer producenta 883B
Numer L L60130 3423
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • The special shape of the cutting jaws allows cutting out specific patterns
  • Steel stop for end of cut
  • Epoxy lacquer

Cecha szcz.:

  • A [mm]: 50
  • L [mm]: 260
  • L1 [mm]: 43 - 170
  • Power rating steel semi-hard [mm]: 1.0
  • Power rating stainless steel [80 kg/mm²]: 0.8
  • [g]: 530