Zestaw ściągaczy do łożysk kulkowych w walizce z tworzywa sztucznego KUKKO L-BOXX®, Typ: 69-B

Nr art.: 883100 69-B
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba narzędzi 12 szt.
Opakowanie Walizka systemowa (L-Boxx)
Rozstaw min. 40 mm
Rozstaw maks. 140 mm
Maks. głębokość mocowania 200 mm
Rodzaj produktu Ściągacze do łożysk kulkowych
Zewnętrzny sześciokąt 17 mm
Materiał stal
Samoczynnie centrujące się nie
Długość całkowita 235 mm
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 883100 69-B
EAN / GTIN 4021176781476
Numer producenta 69-B
Producent/osoba odpowiedzialna Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Wykonanie:

Zestaw ściągaczy w walizce z tworzywa sztucznego KUKKO L-BOXX® zawierający 1 poprzeczkę, 1 wrzeciono, 2 sworznie pociągowe i 3 pary (rozm. 69-A i 69-B) lub 6 par elementów wyciągowych (rozm. 69-C). Solidna konstrukcja ze specjalnej stali, specjalny kształt elementów wyciągowych do dokładnego osadzenia w łożysku kulkowym.
W KUKKO L-BOXX® Mini.

Zastosowanie:

Do łatwego i szybkiego ściągania wszelkiego rodzaju łożysk tocznych, osadzonych w korpusie na wałku. Bardzo uniwersalne − wiele zastosowań w naprawach i pracach serwisowych, w pojazdach, przemyśle, rzemiośle itp.

Pasuje do:

Łożysko kulkowe wg ISO: 6011 − 6020;
6206 − 6212;
6305 − 6309;
6403 − 6407