Rutulinių guolių nuėmiklių rinkinys KUKKO L-BOXX® 69-B

Prekės Nr.: 883100 69-B
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
  • Pakuotė: Lagaminas (L-Boxx)

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė Lagaminas (L-Boxx)
Užspaudimo ribos 40 mm - 110 mm
Produkto rūšis Rutulinių guolių nuėmiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 883100 69-B
EAN / GTIN 4021176781476
Gamintojo numeris 69-B

Aprašymas

Modelis:

Nuėmiklių rinkinys KUKKO L-BOXX® sudarytas iš 1 traversos, 1 suklio, 2 įtempimo varžtų ir 3 porų (dyd. 69-A ir 69-B) arba 6 porų traukiklių (dyd. 69-C). Tvirta konstrukcija iš specialaus plieno, specialios formos traukikliai, tiksliai tinkantys uždėti ant rutulinio guolio.
KUKKO L-BOXX® Mini.

Paskirtis:

Lengvai ir greitai nuimti bet kokios konstrukcijos rutulinius guolius, įstatytus į ant veleno esantį korpusą. Labai universalus tinka patiems įvairiausiems darbams automobilių remonto ir priežiūros dirbtuvėse, pramonėje, smulkiems namudininkams ir pan.

Tinka:

Rutulinis guolis pagal ISO: 6011−6020; 6206−6212; 6305−6309; 6403−6407

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys