Kuulalaakerin ulosvetäjäsarja KUKKO L-BOXXissa® 69-B

Tuote nro.: 883100 69-B
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
  • Pakkaus: Järjestelmälaukku (L-Boxx)

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pakkaus Järjestelmälaukku (L-Boxx)
Kiinnitysalue 40 mm - 110 mm
Tuotetyyppi Ulosvetäjä kuulalaakereille

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 883100 69-B
EAN / GTIN 4021176781476
Valmistajan numero 69-B

Kuvaus

Malli:

Ulosvetäjäsarja KUKKO L-BOXXissa® koostuu 1 poikkipalkista, 1 karasta, 2 vetopultista ja 3 parista (koko 69-A ja 69-B) tai 6 parista vetokappaleita (koko 69-C). Vankka erikoisteräksinen rakenne, vetokappaleiden erikoismuoto takaa tarkan istumisen kuulalaakeriin.
KUKKO L-BOXXissa® Mini.

Käyttö:

Kaikenlaisten koteloitujen akselikuulalaakereiden helppoon ja nopeaan ulosvetämiseen. Erittäin monikäyttöinen − soveltuu moniin korjaus- ja huoltotehtäviin autoalalla, teollisuudessa, käsityöammateissa jne.

Sopii:

ISO-kuulalaakerit: 6011 − 6020; 6206 − 6212; 6305 − 6309; 6403 − 6407

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat