{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Brak | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Kolor | czerwony; czarny | |
| Rodzaj produktu | Nożyce do cięcia blachy | |
| Właściwości nożyczek | Obsługa oburącz | |
| Do grubości | Blacha | |
| Maks. grubość materiału, Blacha | 2 mm | |
| Powierzchnia | ocynkowane | |
| Długość całkowita | 665 mm | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 882A.65 | |
| EAN / GTIN | 3148512102236 | |
| Numer producenta | 882A.65 | |
| Numer L | L60130 63 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |