Przegub, klucz nasadowy ∙ Zabierak kwadratowy drążony 3/8 cala (10 mm) ∙ Profil Traction z gniazdem zewnętrznym 6-kątnym ∙ Rozmiar klucza 19 mm

Nr art.: 880G-19
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
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 3/8 cala
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 19 mm
Cechy szczególne, Do śrub z łbem 6-kątnym Końcówka sferyczna
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana; wersja polerowana
Długość całkowita 48 mm
Zestaw nie
Napęd Stempel czworokątny
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 880G-19
EAN / GTIN 4000896040513
Numer producenta 880G-19
Numer L L60140 1087
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • With hinge - for working in areas with restricted access and for getting around obstructive edges
  • Surface: chrome-plated, polished
  • Made in Germany
  • Drive: Square, hollow 10 mm (3/8 inch)
  • Output: Outside hexagon traction profile
  • Wrench size: 19 mm
  • Dimensions / length: 48 mm
  • Diameter d1 (output side): 25.2 mm
  • Diameter d2 (drive side): 19 mm
  • Net weight: 0.07 kg
  • For manual operation