{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rozmiar napędu, Stempel czworokątny | 3/8 cala | |
| Rozwartość klucza, Do śrub z gniazdem 6-kątnym | 10 mm | |
| Z głowicą przegubową, Do śrub z gniazdem 6-kątnym | tak | |
| Cechy szczególne, Do śrub z gniazdem 6-kątnym | Końcówka sferyczna | |
| Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Powierzchnia | Powłoka z TiN; powierzchnia chromowana | |
| Długość całkowita | 116 mm | |
| Napęd | Stempel czworokątny | |
| Człon | Do śrub z gniazdem 6-kątnym |
| Numer artykułu | 8801KK-10 | |
| EAN / GTIN | 4000896039579 | |
| Numer producenta | 8801KK-10 | |
| Numer L | L60140 2383 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |