• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

Klucz nasadowy ∙ Zabierak kwadratowy drążony 3/8 cala (10 mm) ∙ Profil Traction z gniazdem zewnętrznym 6-kątnym ∙ Rozmiar klucza 13 mm

Nr art.: 880-13
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
Rodzaj produktu Klucz nasadowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 880-13
EAN / GTIN 4000896038930
Numer producenta 880-13
Numer L L60140 1036
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • With knurling
  • Surface: chrome-plated, polished
  • DIN 3124, ISO 2725-1
  • Made in Germany
  • Drive: Square, hollow 10 mm (3/8 inch)
  • Output: Outside hexagon traction profile
  • Wrench size: 13 mm
  • Dimensions / length: 27.5 mm
  • Diameter d1 (output side): 18.4 mm
  • Diameter d2 (drive side): 17 mm
  • Net weight: 0.03 kg
  • For manual operation