{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Kleszcze do rur | |
| Typ przegubu | Przegub przetykowy | |
| Długość całkowita L | 440 mm | |
| Materiał | stal | |
| Wykonanie szczęk | Ząbkowane | |
| Masa całkowita | 2 685 g | |
| Kolor | Czerwony | |
| Liczba narzędzi | 3 szt. | |
| Kształt szczęk | Kształt S | |
| Zawartość | zestaw | |
| Powierzchnia | wersja lakierowana | |
| Metoda produkcji | Kute |
| Numer artykułu | 87991900 | |
| EAN / GTIN | 4005887511607 | |
| Numer producenta | 87991900 | |
| Numer L | L60010 6707 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |