Cutter head complete with screws for no. 980005

Nr art.: 87980135
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
Numer artykułu 87980135
EAN / GTIN 4005887002921
Numer producenta 87980135
Numer L L60010 5960
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • do nożyc do prętów WAGGONIT®

Cecha szcz.:

  • Wydajność cięcia 48 HRC: 5mm²
  • Wydajność cięcia 40 HRC: 6mm²
  • Wydajność cięcia 19 HRC: 8mm²
  • Długość w mm (L): 129 mm
  • pasujące do nr: 980005
  • Masa: 601 g