{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Długość całkowita L | 175 mm | |
| Właściwości | Ochrona przed zakleszczeniem; Samozaciskające się | |
| Powierzchnia | wersja lakierowana; wersja polerowana | |
| Norma | DIN ISO 8976 | |
| Typ przegubu | Przegub ślizgowy | |
| Precyzyjna regulacja z zapadką | tak | |
| Kolor | Czarny | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Szczypce do instalacji wodnych | |
| Metoda produkcji | Hartowana | |
| masa całkowita | 154 g |
| Numer artykułu | 87966030 | |
| EAN / GTIN | 4005887416605 | |
| Numer producenta | 87966030 | |
| Numer L | L60010 5041 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |