{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Kształt szczęk | Kształt S | |
| Wykonanie szczęk | Przyleganie w 3 punktach | |
| Jednostka miary rozstawu | wymiar imperialny | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Kleszcze do rur | |
| Właściwości | Ochrona przed zakleszczeniem; Samozaciskające się | |
| Metoda produkcji | Hartowana | |
| Norma | DIN ISO 5234 | |
| Długość całkowita | 440 mm | |
| Masa całkowita | 1 570 g |
| Numer artykułu | 87952015 | |
| EAN / GTIN | 4005887414502 | |
| Numer producenta | 87952015 | |
| Numer L | L60010 4682 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |