• Szanowni Klienci, w sobotę, 24 października 2026 r., w godzinach od 09:00 do około 11:00 będą prowadzone prace konserwacyjne w eShopie. W tym czasie wyświetlanie cen może być tymczasowo ograniczone. Dziękujemy za wyrozumiałość!

Electrician’s set Profi 86 L.270mm W.155mm H.70mm 6 pcs

Nr art.: 87860020
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 87860020
EAN / GTIN 4005887014825
Numer producenta 87860020
Numer L L60010 102632
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • niezbędny element wyposażenia każdego profesjonalnego elektryka. Nasz kompleksowy pakiet VDE spełnia wszystkie oczekiwania
  • Asortyment w wysokiej jakości torbie z tkaniny

Cecha szcz.:

  • Liczba narzędzi: 6
  • Wysokość w mm (h): 70 mm
  • Długość w mm (L): 270 mm
  • Masa: 1234 g
  • Waga w kg: 1 234 kg
  • Szerokość w mm (b): 155 mm

W dostawie:

Zestaw 6-częściowy:
  • 1 szt. wkrętak VDE 226110 PZ-/FL, 1 x 80 mm
  • 1 szt. wkrętak VDE 226115 PZ/FL, 2 x 100 mm
  • 1 szt. 595205 Szczypce do ściągania izolacji VDE, automatyczne, 160 mm
  • 1 szt. 597120 Szczypce tnące boczne VDE, 160 mm
  • 1 szt. 497010 Nożyce elektryczne, wersja Basic
  • 1 szt. 596215 Szczypce kombinowane VDE, 200 mm