Electric side cutter, pointed L.140mm head polished

Nr art.: 87616010
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kształt szczęk spiczasta
Położenie szczęk proste
Kształt końcówki Spiczaste
Skos ostrza Bez bocznego skosu ostrza
Typ przegubu Przegub przetykowy
Ze sprężyną rozwierającą tak
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Obcinaczka boczna
Właściwości Funkcja cięcia
Materiał Stal elektrolityczna, chromowo-wanadowa
Powierzchnia wersja polerowana
Metoda produkcji Hartowana
Norma DIN ISO 9654
Długość całkowita L 140 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 87616010
EAN / GTIN 4005887006356
Numer producenta 87616010
Numer L L60010 6324
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • Nadaje się do pracy w bardzo ciasnych przestrzeniach dzięki smukłej, zwężającej się głowicy
  • Ostrza hartowane indukcyjnie, bez fazy,
  • Z sprężyną rozwierającą, stal elektrotechniczna

Cecha szcz.:

  • Length mm (L): 130
  • Physical length [mm]: 140
  • Width mm (b): 71
  • Height mm (h): 18
  • Soft wire (1): 1.5
  • Medium-hard wire (2): 1.0
  • Head: polished
  • Handle: Multi-component covering
  • Head width mm (W3): 16
  • Cutting edge length mm (L4): 18
  • Centre thickness mm (T1): 10
  • Weight (g): 111
  • Weight kg: 0.11