Circlip pliers min.D.19mm max.D.60mm L.157mm

Nr art.: 87534015
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Położenie szczęk odsadzone
Kątowniki, odsadzone 90 stopni
Typ przegubu Przegub przetykowy
Ze sprężyną rozwierającą zak
Platformy Kształt B
Zastosowanie pierścienia zabezpieczającego, DIN 5254 Do zewnętrznych pierścieni osadczych
Do średnicy min., Do zewnętrznych pierścieni osadczych 19 mm
Do średnicy maks., Do zewnętrznych pierścieni osadczych 60 mm
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce do pierścieni osadczych
Właściwości Wymienne końcówki
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Metoda produkcji Hartowane w oleju; Kute matrycowo
Norma DIN 5254
Długość całkowita L 157 mm
Masa całkowita 143 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 87534015
EAN / GTIN 4005887004598
Numer producenta 87534015
Numer L L60010 7495
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • przeznaczone do pierścieni zewnętrznych (wałków) kształtu B
  • DIN 5254 B, szczęki wygięte pod kątem 90° w kierunku szerokości
  • precyzyjne końcówki antypoślizgowe
  • Wanadu chromu
  • Kute matrycowo.
  • hartowana w oleju
  • sprężyna powrotna
  • Głowica chromowana
  • Uchwyty chromowane, w kratkę

Cecha szcz.:

  • uchwyty: w kratkę
  • Głowica: Powierzchnia chromowana
  • Maksymalna średnica (mm): 60 mm
  • Średnica min. (mm): 19 mm
  • DIN: B19
  • Wielk.: A21
  • Długość w mm (L): 157 mm
  • Masa: 143 g
  • Szerokość w mm (b): 83 mm