Round nose pliers with long jaws L.145mm head polished

Nr art.: 87519100
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kształt szczęk kształt okrągły
Wykonanie szczęk Ząbkowane
Możliwość użycia do Drut (miękki)
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce płaskie / okrągłe
Materiał stal
Powierzchnia wersja polerowana
Metoda produkcji Kute
Norma DIN ISO 5745
Długość całkowita L 145 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 87519100
EAN / GTIN 4005887004161
Numer producenta 87519100
Numer L L60010 101146
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • Nadaje się do gięcia oczek i pierścieni z drutu
  • Z długimi szczękami dla jeszcze większego komfortu pracy
  • Powierzchnie chwytne z drobnymi ząbkami zapewniają pewny uchwyt obrabianych elementów
  • DIN ISO 5745

Cecha szcz.:

  • Length mm (L): 140
  • Physical length [mm]: 145
  • Width mm (b): 56
  • Height mm (h): 24
  • Head: polished
  • Handle: Multi-component covering
  • Head width mm (W3): 13
  • Head thickness mm (T2): 8.5
  • Jaw length mm (L3): 40
  • DIN: DIN ISO 5745
  • Centre thickness mm (T1): 2
  • Weight (g): 105
  • Weight kg: 0.11