Pincers L.255mm

Nr art.: 87515120
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Obcęgi
Materiał specjalna stal narzędziowa
Metoda produkcji Hartowane w oleju; Kute matrycowo
Norma DIN ISO 9243
Długość całkowita L 255 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 87515120
EAN / GTIN 4005887004109
Numer producenta 87515120
Numer L L60010 6594
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • Nadaje się do najbardziej wymagających warunków eksploatacji
  • Stal specjalna, kuta matrycowo
  • hartowane w oleju
  • Ostrza hartowane indukcyjnie
  • DIN ISO 9243