Cable shears L.167mm

Nr art.: 87496010
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Rodzaj produktu Nożyce do kabli
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 87496010
EAN / GTIN 4005887012883
Numer producenta 87496010
Numer L L60010 6966
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • Nadaje się do cięcia kabli i przewodów o średnicy do 10 mm, izolacji, drewna, lin i innych materiałów
  • Przeznaczony głównie do cięcia kabli z miedzi i aluminiowych; wykonany ze stali nierdzewnej o grubości 3 mm
  • Uchwyty z tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia
  • Nakrętka samozabezpieczająca i podkładka ze stali nierdzewnej
  • Zamek zabezpieczający, otwierający się samoczynnie dzięki sprężynie
  • Odpowiednie dla osób lewo- i praworęcznych, z dźwignią blokującą

Cecha szcz.:

  • drobno mielone Kabel Al/Cu (9) mm²: 24mm²
  • uchwyty: czerwone nakładki na uchwyty
  • Głowica: Stal stopowa
  • Długość w mm (L): 167 mm
  • Masa: 110 g