{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Brak | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Kolor | czarny | |
| Rodzaj produktu | Nożyce do linki stalowej | |
| Właściwości nożyczek | głowice skrawające wymienne | |
| Do średnic | lina stalowa (maks. 1600 N/mm²); lina stalowa (maks. 1960 N/mm²) | |
| Średnica maks., lina stalowa (maks. 1600 N/mm²) | 12 mm | |
| Średnica maks., lina stalowa (maks. 1960 N/mm²) | 10 mm | |
| Długość całkowita | 132 mm | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 87494015 | |
| EAN / GTIN | 4005887453402 | |
| Numer producenta | 87494015 | |
| Numer L | L60010 6115 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |