Screw extractor set, polished hardness colour, 8 pieces

Nr art.: 87335115
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Kierunek obrotów Gwint prawoskrętny
Rodzaj gwintu Metryczny gwint zwykły ISO
Min. rozmiar gwintu, śruby M3
Rozmiar gwintu maks. M45
Rodzaj produktu Wykrętak śrub
Możliwość użycia do śruby
Materiał Stal chromowo-wanadowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 87335115
EAN / GTIN 4005887345301
Numer producenta 87335115
Numer L L60010 6743
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • 335105 do śrub: M 3–6, M 6–8, M 8–11, M 11–14, M 14–18
    dla średnicy mm: 1,4–3,6, 2,1–4,9, 3,1–6,5, 4,8–8,8, 6,2–11
  • 335110 do śrub: rozmiar 3–6, rozmiar 6–8, rozmiar 8–11, rozmiar 11–14, rozmiar 14–18, rozmiar 18–24
    dla średnicy mm: 1,4–3,6, 2,1–4,9, 3,1–6,5, 4,8–8,8, 6,2–11, 9,4–15
  • 335115 do śrub: M 3–6, M 6–8, M 8–11, M 11–14, M 14–18, M 18–24, M 24–33, M 33–45
    dla średnicy mm: 1,4–3,6, 2,1–4,9, 3,1–6,5, 4,8–8,8, 6,2–11, 9,4–15, 12,7–19, 17,5–24
  • Powierzchnie czołowe są sfazowane, co ułatwia wkręcanie w łeb śruby
  • Zgodnie z normą DIN 911 ISO 2936
  • Wykonane z wysokostopowej stali chromowo-wanadowej
  • Do śrub z gwintem prawoskrętnym

Cecha szcz.:

  • Length mm (L): 120
  • DIN: DIN 911 ISO 2936
  • Weight (g): 681
  • Weight kg: 0.68