Slotted or body chisel, red lacquered, polished, 230 mm

Nr art.: 87290005
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor Czerwony
Zawartość Część pojedyncza
Rodzaj produktu Przecinak
Kształt trzonka 4-kąt
Wykonanie obucha ulepszane cieplnie
Długość całkowita 230 mm
Powierzchnia wersja lakierowana
Materiał Stal chromowo-wanadowa hartowana w powietrzu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 87290005
EAN / GTIN 4005887334206
Numer producenta 87290005
Numer L L60010 6795
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • z płaskiej, owalnej stali chromowo-wanadowej hartowanej powietrzem
  • Ostrze dłuta w całości hartowane
  • możliwość wielokrotnego ostrzenia
  • Płytka lakierowana
  • Wypłacono wynagrodzenie

Cecha szcz.:

  • Length mm (L): 230
  • Width mm (b): 26
  • Height mm (h): 26
  • Weight (g): 292
  • Weight kg: 0.3