Pin punch, red lacquered, polished, 10 mm

Nr art.: 87260045
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Średnica końcówki 10 mm
Kolor Czerwony
Zawartość Część pojedyncza
Rodzaj produktu Wybijak zawleczek
Kształt trzonka 8-kąt
Wykonanie obucha ulepszane cieplnie
Norma DIN 6450 C
Powierzchnia wersja lakierowana
Materiał Stal chromowo-wanadowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 87260045
EAN / GTIN 4005887326607
Numer producenta 87260045
Numer L L60010 101114
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • Do wybijania zawleczek
  • Wanadu chromu
  • Wysokiej jakości, osiemkątny
  • DIN 6450 C

Cecha szcz.:

  • Length mm (L): 150
  • DIN: DIN 6450 C
  • Tool tip diameter: 10
  • Alloy: Chrome Alloy Steel, chrome-plated
  • SW 8-edged tool shank: 12
  • Weight (g): 128
  • Weight kg: 0.13