Drift punch, red lacquered, polished, 2 mm

Nr art.: 87257010
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Średnica końcówki 2 mm
Kolor Czerwony
Zawartość Część pojedyncza
Rodzaj produktu Przebijak
Wykonanie obucha ulepszane cieplnie
Norma DIN 6458
Powierzchnia wersja lakierowana
Materiał Stal chromowo-wanadowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 87257010
EAN / GTIN 4005887324306
Numer producenta 87257010
Numer L L60010 101109
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • Wanadu chromu
  • Wysokie wynagrodzenie
  • DIN 6458

Cecha szcz.:

  • Length mm (L): 120
  • DIN: DIN 6458
  • Tool tip diameter: 2
  • Alloy: Chromium vanadium steel
  • SW 8-edged tool shank: 12
  • Weight (g): 86
  • Weight kg: 0.09