• Szanowni Klienci, ze względu na święto w Niemczech, w dniu 14 maja 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Beton hook L.340mm

Nr art.: 87245012
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
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Rodzaj produktu haki
Liczba 50

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 87245012
EAN / GTIN 4005887014245
Numer producenta 87245012
Numer L L60010 8055
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Robust plaster hooks to protect walls when fixing plaster and masonry battens, strips and other elements.
  • The fixed tab ensures maximum stability and a secure hold - without any readjustment.
  • The hardened tip ensures maximum durability - even on very hard surfaces - and allows effortless hammering into concrete.
  • Made of forged, zinc-plated steel and additionally zinc-plated for high corrosion resistance and a long service life.
  • The practical bucket keeps the beton hooks neatly and safely stored - so they remain sharp, undamaged and do not lie loose in the toolbox.
Product features:
  • suitable for fixing plasterboards to wall pillars, etc.
  • with fixed strap
  • forged, hardened tip
  • galvanised
  • storage in a bucket

Cecha szcz.:

  • Length mm (L): 340 mm
  • Width mm (b): 160 mm
  • Number of tools: 50 pcs.
  • Weight (g): 540 g
  • Weight in kg: 0.51 kg