Henkellocheisen, red lacquered, polished, 7 mm

Nr art.: 87240030
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
Znak jakości i certyfikat kontroli Geprüfte Sicherheit
Do materiału z tworzywa sztucznego
Do średnicy otworu 7 mm
Rodzaj produktu Wykrojnik ręczny z uchem

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 87240030
EAN / GTIN 4005887310200
Numer producenta 87240030
Numer L L60010 8310
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Characteristics:
  • DIN 7200 A
  • Suitable for punching out leather, cardboard, rubber and other soft materials
  • red lacquered, polished
  • GS-tested
  • Drop-forged in one piece
  • Cutting edge hardened and tempered
  • Special steel