Pliers spanner ″PowerGRIP″ jaw w.60mm l.310mm Chrome-Alloy-Steel, chrome-plated

Nr art.: 87180315
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta PowerGRIP
Materiał szczęk stal chromowo-wanadowa
Typ przegubu Przegub ślizgowy
Precyzyjna regulacja z zapadką tak
Kolor Czerwony
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Kleszcze do instalacji sanitarnych
Właściwości Ochrona przed zakleszczeniem
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Metoda produkcji Hartowana
Długość całkowita L 310 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 87180315
EAN / GTIN 4005887010193
Numer producenta 87180315
Numer L L60010 4573
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Made in Germany – klucz szczypcowy VBW PowerGRIP, z przegubem ślizgowym, wysokiej jakości hartowany, długość 315 mm, 180315.
  • Szybka i precyzyjna regulacja z najwyższą dokładnością za pomocą jednego przycisku bezpośrednio na obrabianym elemencie.
  • Delikatne dokręcanie śrub do 20 cali dzięki równoległym szczękom bez profilu – w celu ochrony elementów z wykończoną powierzchnią.
  • Wszechstronne zastosowanie, np. do gięcia cienkich blach lub chwytania, przytrzymywania i dociskania elementów.
Właściwości:
  • gładkie szczęki chroniące delikatne powierzchnie
  • pewny chwyt podczas wkręcania, trzymania i gięcia
  • Szybka regulacja klucza cęgowego za pomocą jednego przycisku
  • do elementów o równoległych powierzchniach (nakrętki, śruby itp.)
  • płynna, płynnie działająca regulacja precyzyjna
  • duży przełożenie zapewniające odczuwalne wzmocnienie siły rąk
  • Zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem
  • wysokiej jakości powłoka zapewniająca wysoką odporność na zużycie
  • Uchwyty z powłoką z tworzywa sztucznego

Cecha szcz.:

  • Max. jaw opening (mm): 60
  • Length mm (L): 315
  • Head: chrome-plated
  • Handle: Red plastic coating
  • Alloy: Chrome Alloy Steel, chrome-plated
  • Opening width adjustment: 18x
  • Weight (g): 640
  • Weight kg: 0.66