{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | PowerGRIP | |
| Materiał szczęk | stal chromowo-wanadowa | |
| Typ przegubu | Przegub ślizgowy | |
| Precyzyjna regulacja z zapadką | tak | |
| Kolor | Czerwony | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Kleszcze do instalacji sanitarnych | |
| Właściwości | Ochrona przed zakleszczeniem | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana | |
| Metoda produkcji | Hartowana | |
| Długość całkowita L | 260 mm | |
| Masa całkowita | 490 g |
| Numer artykułu | 87180310 | |
| EAN / GTIN | 4005887010186 | |
| Numer producenta | 87180310 | |
| Numer L | L60010 4572 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |