Copper pipe bending pliers max. diameter 15 mm 180°

Nr art.: 87134030
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Szczypce zginające
Do rur o maks. średnicy nominalnej 15 mm
Kąt gięcia maks. 180 stopni
Maks. możliwość gięcia elementów okrągłych (na zimno) 15 mm
Materiał, uchwyt metal
Powłoka ocynkowane
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 87134030
EAN / GTIN 4005887278203
Numer producenta 87134030
Numer L L60010 7574
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • Segment z podziałką stopniową

Cecha szcz.:

  • Radius (mm): 42
  • Max. pipe diameter (mm): 15
  • Squares: 180
  • Weight (g): 2089
  • Weight kg: 02:09