{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Wykonanie szczęk | Ząbkowane | |
| Jednostka miary rozstawu | wymiar imperialny | |
| Typ urządzenia mocującego | Łańcuch | |
| Długość łańcucha | 380 mm | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Kleszcze do rur | |
| Właściwości | Szczęki obrotowe | |
| Materiał | stal | |
| Metoda produkcji | Hartowana | |
| Długość całkowita | 510 mm | |
| Masa całkowita | 2 585 g |
| Numer artykułu | 87130010 | |
| EAN / GTIN | 4005887274205 | |
| Numer producenta | 87130010 | |
| Numer L | L60010 5609 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |