Flash tube pliers jaw w.50.8mm max.jaw w.2″ l.280mm

Nr art.: 87127015
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Kleszcze do rur
Jednostka miary rozstawu wymiar imperialny
Typ przegubu Przegub regulowany
Długość całkowita L 280 mm
Materiał stal
Wykonanie szczęk Ząbkowane
masa całkowita 805 g
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kształt szczęk Kształt S
Zawartość część pojedyncza
Właściwości szybkie przestawianie
Metoda produkcji Kute

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 87127015
EAN / GTIN 4005887273604
Numer producenta 87127015
Numer L L60010 4349
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • do obracania i odkręcania rur oraz nakrętek o różnych średnicach
  • kuta część szczękowa
  • Ustawienie wstępne za pomocą rolki gwintowej

Cecha szcz.:

  • Maksymalna szerokość otworu (cala): 2″
  • Maksymalna średnica rury (cala): 2″
  • L: 10 1/2 cala
  • Maksymalna szerokość otworu (mm): 50,8 mm
  • Długość w mm (L): 280 mm
  • Masa: 805 g