Hexagonal keys on sleeve, 7 pieces

Nr art.: 86H.JE7A
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 86H.JE7A
EAN / GTIN 3148511262504
Numer producenta 86H.JE7A
Numer L L60130 1559
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Very compact holder
  • Comfortable gripping
  • Wrench with stop at 90° for tightening
  • Silicon steel spanners derived from the 82H series
  • phosphated

Cecha szcz.:

  • d [mm]: 30
  • d1 [mm]: 24
  • L [mm]: 138
  • L1 [mm]: 32
  • 6-edge [″]: -
  • 6-edge [mm]: 2.5 - 3.0 - 4.0 - 5.0 - 6.0 - 8.0 - 10.0
  • [g]: 405