{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Steckgriff mit T-Griff ∙ 1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant massiv ∙ 134 mm | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe | |
| Rodzaj uchwytu | Uchwyt teowy | |
| Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | |
| Powierzchnia | chromowanie na matowo | |
| Długość całkowita L | 134 mm | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Człon | czworokątem zewnętrznym |
| Numer artykułu | 866-4 | |
| EAN / GTIN | 4000896242979 | |
| Numer producenta | 866-4 | |
| Numer L | L60140 5377 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |