Zwornica śrubowa o dużym wysięgu, wysięg / rozstaw: 200/400mm

Nr art.: 860300 200/400
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
48 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysięg / rozstaw (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

przekrój prowadnicy 35×11 mm
Rozstaw 400 mm
wysięg 200 mm
masa 3,2 kg
Rodzaj produktu Zwornica

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 860300 200/400
EAN / GTIN 4008158012414
Numer producenta TGN40T20K
Producent/osoba odpowiedzialna BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Wykonanie:

Wysokiej jakości długie ramiona z żeliwa ciągliwego do dużych głębokości mocowania; stabilna rowkowana prowadnica ze stali profilowej. Wrzeciono stalowe o małych oporach ruchu, z gwintem trapezowym i ruchomą płytką dociskową. Szybki przesuw, mocny zacisk. Przetyczka do mocnego zaciskania przy użyciu niewielkiej siły. Siła mocowania do 7000 N.