{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Ściski | |
| Rodzaj ścisku | Zwornice jednoręczne | |
| Zasięg maks. | 90 mm | |
| Maks. siła mocowania | 2 000 N | |
| Rozstaw maks. | 450 mm | |
| Min. zakres rozwierania | 200 mm | |
| Maks. zakres rozwierania | 715 mm | |
| Grubość szyny ślizgowej | 6 mm | |
| Szerokość szyny ślizgowej | 20 mm | |
| Materiał szyny ślizgowej | stal | |
| Tryb obsługi | Obsługa jednoręczna | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 860286 450 | |
| EAN / GTIN | 4062406276607 | |
| Numer producenta | 860286 450 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |