{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj ścisku | ściski | |
| Rozstaw maks. a; b | 300 mm | |
| Zasięg maks. | 120 mm | |
| Grubość szyny ślizgowej | 9 mm | |
| Szerokość szyny ślizgowej | 29 mm | |
| Materiał nasadki ochronnej | z tworzywa sztucznego | |
| Rodzaj produktu | Ściski | |
| Materiał ramion napinających | żeliwo ciągliwe | |
| Materiał szyny ślizgowej | stal | |
| Gwint wrzeciona | Gwint trapezowy | |
| Z płytą dociskową | tak | |
| Powierzchnie mocujące z osłoną | tak | |
| Norma | DIN 5117 | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 860200 300 | |
| EAN / GTIN | 4008158014487 | |
| Numer producenta | 860200 300 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |