Ściski śrubowe z żeliwa ciągliwego, rozstaw: 2000mm

Nr art.: 860050 2000
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
30 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozstaw (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj ścisku ściski
Rozstaw maks. a; b 2 000 mm
Zasięg maks. 120 mm
Grubość szyny ślizgowej 11 mm
Szerokość szyny ślizgowej 35 mm
Rodzaj produktu Ściski
Materiał ramion napinających żeliwo ciągliwe
Materiał szyny ślizgowej stal
Gwint wrzeciona Gwint trapezowy
Z płytą dociskową tak
Powierzchnie mocujące z osłoną nie
Norma DIN 5117
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 860050 2000
EAN / GTIN 4045197559739
Numer producenta 860050 2000
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wysokiej jakości ramiona z żeliwa ciągliwego; gruba, pryzmowa prowadnica stalowa, rowkowana, cynkowana galwanicznie. Lekkobieżne, czernione wrzeciono stalowe z gwintem trapezowym i ruchomą płytką dociskową. Błyskawiczne zamknięcie, pewne mocowanie.
ruchome ramię z zabezpieczeniem antypoślizgowym zapobiegającym niezamierzonemu zluzowaniu zwornicy. Ruchoma płytka dociskowa, wymieniana bez użycia narzędzi, od wielk. 160.
Ruchoma płytka dociskowa ze zintegrowanym zabezpieczeniem wrzeciona zapobiega obluzowaniu wrzeciona w przypadku wibracji. Maksymalne przenoszenie siły dzięki uchwytowi z przyczepną powierzchnią Haptoprene® i odpornym na uderzenia rdzeniem polipropylenowym. Przyczepność zapewniona również w przypadku mokrych i zaolejonych dłoni.
Bez osłony.

Norma:

DIN 5117.

Część zamienna:

Nasadka ochronna nr 860051.