• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Bolts for T-slots

Nr art.: 85621
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 85621
EAN / GTIN 4020772085629
Numer producenta 85621
Numer L L30120 56
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Screws for T-slots, forged, T-slot guide cleared, rolled thread, stamped with AMF logo and strength class. M6 to M12 tempered to strength class 10.9, M14 to M42 tempered to strength class 8.8.

Cecha szcz.:

  • D x groove x L: M16x16x80 *
  • Strength class: 8.8
  • A: 15.7
  • B: 55
  • E: 25
  • O: 9
  • VE: 10
  • Weight: 160 g