• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

ZESTAW 6-KĄTNYCH KLUCZY NASADOWYCH

Nr art.: 854
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
Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)
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
Opakowanie Plastikowa obudowa
Kolor czarny; Turkusowy
Liczba narzędzi 30
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 1/4 cala
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Powierzchnia Powłoka z TiN
Zestaw tak
Napęd Stempel czworokątny
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z gniazdem 6-kątnym; Do śrub Phillips (PH); Do śrub Pozidriv (PZ); Do śrub płaskich (SL)

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 854
EAN / GTIN 4000896038336
Numer producenta 854
Numer L L60140 4140
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Screwdriver sockets, CVD-Titanium Nitride (TIN) coated
  • Plastic box 165-S (1/9)
  • Safety-Insert-System, 2-component soft foam insert. Insert also suitable for HAZET Assistent
  • Made in Germany
  • Drive: Square, hollow 6.3 mm (1/4 inch)
  • Output: Outside hexagon traction profile, Inside hexagon profile, Cross recess profile PH, Pozidriv profile PZ, Slot profile
  • Wrench size: ∙ 0,6 x 3,5 – 1,2 x 8 ∙ 3 – 14 ∙ PH1 – PH2 ∙ PZ1 – PZ2
  • Dimensions / length: 185 mm x 153 mm x 52 mm
  • Net weight: 1 kg
  • For manual operation
  • Number of tools: 30

W dostawie:

Socket ∙ hexagon 850-4 ∙ 850-5 ∙ 850-5.5 ∙ 850-6 ∙ 850-7 ∙ 850-8 ∙ 850-9 ∙ 850-10 ∙ 850-11 ∙ 850-12 ∙ 850-13 ∙ 850-14
Screwdriver socket 8501-3 ∙ 8501-4 ∙ 8501-5 ∙ 8501-6 ∙ 8501-8
Screwdriver socket 8503-0.6X3.5 ∙ 8503-1X5.5 ∙ 8503-1.2X8
Screwdriver socket 8506-PH1 ∙ 8506-PH2
Screwdriver socket 8507-PZ1 ∙ 8507-PZ2
HiPer fine-tooth reversible ratchet 863HP
Sliding T-handle 865
Spin type speeder 866U
Extension 867-2
Extension 868
Universal joint 869