Klucz nasadowy ∙ Zabierak kwadratowy drążony 1/4 cala (6,3 mm) ∙ Profil zewnętrzny TORX® ∙ Rozmiar klucza E8

Nr art.: 850-E8
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
Do zastosowania maszynowego nie
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 1/4 cala
Średnica zewnętrzna, Do śrub TORX® zewn. 10,5 mm
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana; wersja polerowana
Długość całkowita 25 mm
Napęd Stempel czworokątny
Człon Do śrub TORX® zewn.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 850-E8
EAN / GTIN 4000896036776
Numer producenta 850-E8
Numer L L60140 654
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Application:
Shear bolt on the steering lock (for outside TORX® screws for E8)
  • With knurling
  • Surface: chrome-plated, polished
  • Made in Germany
  • Drive: Square, hollow 6.3 mm (1/4 inch)
  • Output: Outside TORX® profile
  • Wrench size: ∙ E8
  • Dimensions / length: 25 mm
  • Diameter d1 (output side): 10.5 mm
  • Diameter d2 (drive side): 11.5 mm
  • Net weight: 0.01 kg
  • For manual operation