Sliding ″T″ keys 5 mm

Nr art.: 84TCD.5
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
Rodzaj produktu Socket spanner

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 84TCD.5
EAN / GTIN 3662424012266
Numer producenta 84TCD.5
Numer L L60130 9357
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Suitable for general applications such as. motorbike repair,car assembly and industrial maintenance
  • Sliding cross bar with T-handle for better accessibility
  • Safety pin to prevent bar from being pulled out
  • Perfectly matched phosphated tips to the screws for greater precision
  • Chrome vanadium steel for greater durability
  • Chrome plated with polished ends on bar

Cecha szcz.:

  • L [mm]: 195
  • L1 [mm]: 87
  • [g] max.: 76