″T″ spinner metric hexagonal key, 2.5 mm

Nr art.: 84TC.2.5
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
Numer artykułu 84TC.2.5
EAN / GTIN 3148518026109
Numer producenta 84TC.2.5
Numer L L60130 4792
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Socket profile at the 3 ends
  • chrome-plated, ends burnished

Cecha szcz.:

  • L [mm]: 125
  • L1 [mm]: 62.5
  • 6-edge [mm]: 2.5
  • [g]: 22