{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Środek chłodząco-smarowy | nie | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kształt uchwytu | Chwyt gładki | |
| Rodzaj gwintu | M | |
| Średnica nominalna gwintu, metryczna | 8 mm | |
| Sprawdziany do gwintu UNF | M8 | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| Kształt nakroju | B | |
| Materiał skrawający | HSS | |
| Powłoka | bez powłoki | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Proces obróbki | Obróbka gwintów wewnętrzna | |
| Rodzaj produktu | Gwintowniki |
| Numer artykułu | 849IG-M8 | |
| EAN / GTIN | 4000896036165 | |
| Numer producenta | 849IG-M8 | |
| Numer L | L60140 3222 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |