Uchwyt ∙ Zabierak kwadratowy drążony 1/4 cala (6,3 mm) ∙ Długość: 64 mm

Nr art.: 849AG-6.3
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
Numer artykułu 849AG-6.3
EAN / GTIN 4000896036004
Numer producenta 849AG-6.3
Numer L L60140 2867
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Holder
  • Outer ⌀ 32 mm
    Inside ⌀ 25 mm
  • Inside square Drive 6.3 = 1/4″, for dies 849AG-M3 to M6 (25 mm ⌀)
  • Made in Germany
  • Dimensions / length: 64 mm
  • Net weight: 0.11 kg