Zestaw do gwintowania ∙ 21‑częściowy

Nr art.: 849
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Seria 849
Oznaczenie producenta Gewindeschneid Satz ∙ 21-teilig
Opakowanie Plastikowa obudowa
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Rodzaj gwintu Metryczny gwint zwykły ISO
Materiał skrawający HSS
Masa 1 330 g
Rodzaj produktu Gwintowniki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 849
EAN / GTIN 4000896035984
Numer producenta 849
Numer L L60140 1171
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Zastosowanie:
Łatwe dokręcanie gwintów oraz ich ponowne cięcie, nawet w trudno dostępnych miejscach
  • Narzędzie do gwintowania HSS o wysokiej wydajności
  • Zestaw do gwintowania, zawartość:
    849IG-M3 ∙ M4 ∙ M5 ∙ M6 ∙ M8 ∙ M10 ∙ M12
    849AG-M3 ∙ M4 ∙ M5 ∙ M6 ∙ M8 ∙ M10 ∙ M12
    849IG-6,3 ∙ 8
    849AG-6,3 ∙ 10
    2100-025 ∙ 2250-1 ∙ 3
  • Obsługa za pomocą grzechotki z przełącznikiem
  • Pojemnik z tworzywa sztucznego 165-L (1/3)
  • System wkładek zabezpieczających, dwuskładnikowa wkładka z miękkiej pianki. Wkładka pasuje również do narzędzia HAZET Assistent
  • Made in Germany
  • Wymiary / Długość: 355 mm x 235 mm x 65 mm
  • Waga netto (kg): 1,33 kg
  • Liczba narzędzi: 21

W dostawie:

Uchwyt 849AG-6.3 ∙ 849AG-10 ∙ 849AG-M3 ∙ 849AG-M4 ∙ 849AG-M5 ∙ 849AG-M6 ∙ 849AG-M8 ∙ 849AG-M10 ∙ 849AG-M12
Uchwyty zaciskowe 849IG-6.3 ∙ 849IG-8 ∙ 849IG-M3 ∙ 849IG-M4 ∙ 849IG-M5 ∙ 849IG-M6 ∙ 849IG-M8 ∙ 849IG-M10 ∙ 849IG-M12
Śrubokręt kątowy 2100-025
Adapter 2250-1 ∙ 2250-3