Przecinak do nakrętek ∙ mechaniczny

Nr art.: 847-1027A
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
Do nakrętek min. M10; M10
Do nakrętek maks. M16; M16
Rodzaj produktu Ściągacz; Przecinak do nakrętek
Materiał stal
Masa 0,31 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 847-1027A
EAN / GTIN 4000896139910
Numer producenta 847-1027A
Numer L L60140 457
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Application:
Splitting tight nuts of the quality ranges 5 and 6Wrench size 17 – 24 mm
  • Made in Germany
  • Net weight: 0.31 kg