• Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Przecinak do nakrętek ∙ mechaniczny

Nr art.: 847-0410A
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
Oznaczenie producenta Pendelflachschleifscheibe
Do nakrętek min. M6
Do nakrętek maks. M10
Rodzaj produktu Przecinak do nakrętek
Masa 0,28 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 847-0410A
EAN / GTIN 4000896139903
Numer producenta 847-0410A
Numer L L60140 1415
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Application:
Splitting tight nuts of the quality ranges 5 and 6Wrench size 10 – 17 mm
  • Made in Germany
  • Net weight: 0.28 kg